Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /
Informazioni di prodotto
prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10
850 °C - 5 sec.
grado di protezione (IP)
IP65
classe di protezione
I
uscita della luce
diretto
ripartizione della luce
simmetrico
portalampada
G13
adatto per fissaggio a soffitto
lunghezza
660 mm
altezza/profondità
100 mm
larghezza
160 mm
Cod. Rexel: 3F5225 Cod. Produttore: 5225 Cod. EAN: 8015466012353
Cod. Rexel: 3F5224 Cod. Produttore: 5224 Cod. EAN: 8015466012346
Cod. Rexel: 3F5222 Cod. Produttore: 5222 Cod. EAN: 8015466012322
Cod. Rexel: 3F5221 Cod. Produttore: 5221 Cod. EAN: 8015466012315
Cod. Rexel: 3F5220 Cod. Produttore: 5220 Cod. EAN: 8015466012308
Cod. Rexel: 3FA0452 Cod. Produttore: A0452 Cod. EAN: 8015466015354
Cod. Rexel: DS16453009 Cod. Produttore: 16453009 Cod. EAN: 8012952071597
Cod. Rexel: DS16453309 Cod. Produttore: 16453309 Cod. EAN: 8012952055016
Cod. Rexel: DS16453000 Cod. Produttore: 16453000 Cod. EAN: 8012952047967
Cod. Rexel: DS16453300 Cod. Produttore: 16453300 Cod. EAN: 8012952047998
Cod. Rexel: DS16453100 Cod. Produttore: 16453100 Cod. EAN: 8012952047974
Cod. Rexel: DS16453200 Cod. Produttore: 16453200 Cod. EAN: 8012952047981
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te