› Utensili › Strumenti di misura portatili › Pinze Amperometriche

377FC MULT PINZA S/CONTATTO TRMS C/

Cod. Rexel FK5111858
Cod. Produttore 5111858
Cod. EAN 0095969916653

Informazioni principali

  • Serie: 377FC
  • Tensione max: 1000 V
  • Corrente c.a. ganascia: 999,9 A
  • Corrente c.a. sonda iFlex: 2500 A
  • Precisione FieldSense: 3-5% ± 5 cifre
  • Apertura ganasce: 34 mm
  • Display: Lettura doppia
  • Grado protezione: IP30

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Misurazioni di tensione e corrente con tecnologia FieldSense™. Il multimetro a pinza a vero valore RMS Fluke 377 FC utilizza la tecnologia FieldSense™ per eseguire test più rapidi e sicuri, il tutto senza toccare conduttori sotto tensione. Ottieni misurazioni accurate di tensione e corrente con la pinza amperometrica. Basta agganciare il puntale nero a qualsiasi massa elettrica e mettere la pinza amperometrica intorno al conduttore per visualizzare valori di tensione e corrente affidabili e precisi sul display.. Misurazioni trifase complete in pochi semplici passaggi. Test di tensione e corrente trifase completi in 3 semplici passaggi. Set completo di valori fase-terra e fase-fase calcolati. Visualizzazione sullo smartphone e salvataggio sul cloud tramite il software Fluke Connect. Rotazione delle fasi calcolata e visualizzata sul software Fluke Connect. Niente più note scritte a mano o complicate operazioni matematiche.. Misurazione di corrente estremamente elevata con la sonda iFlex®. La sonda flessibile di corrente iFlex inclusa consente di misurare la corrente CA fino a 2500 A. Armadietti di cablaggio strapieni e conduttori di grandi dimensioni sono facilmente misurabili con la sonda iFlex.. Visualizzazione e utilizzo più semplici con gli strumenti inclusi. Il multimetro a pinza 377 FC ti facilita il lavoro. Il display diventa verde quando viene rilevata una misurazione FieldSense stabile. Inoltre, grazie alla continuità visiva, lo schermo verde brillante consente facilmente di rilevare la continuità nelle aree di lavoro rumorose.. La pinza amperometrica 377 FC include:. Multimetro a pinza senza contatto a vero valore RMS. Sonda di corrente flessibile iFlex (48 cm). Puntali isolati in silicone TL224. Sonde per test a lunghezza regolabile TP175. Clip di messa a terra AC285 (nera, quantità: una). Kit di attacco magnetico TPAK, cinghia con aggancio (23 cm) . Custodia da trasporto. Guida di riferimento rapido. Registrazione, analisi e condivisione dei risultati con il software Fluke Connect®. Il software Fluke Connect consente di registrare e analizzare gli andamenti delle misurazioni per individuare guasti intermittenti. Fluke Connect permette inoltre di raccogliere dati come base per un programma di manutenzione preventiva.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Automatico

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

34 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

Misurazione della tensione, AC

Misurazione della tensione, DC

categoria circuito di misura

CAT IV

grado di protezione (IP)

IP30

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

intervallo di misura corrente/AC

0,1 ... 2500 A

intervallo di misura corrente/DC

0,1 ... 1000 A

Serie

377FC

377FC MULT PINZA S/CONTATTO TRMS C/