› Utensili › Strumenti di misura portatili

370003 PUNTALI 6, 10, 16A, ROSSO/N

Cod. Rexel FK2146666
Cod. Produttore 2146666
Cod. EAN 0095969259644

Informazioni principali

  • Serie: BLEAD
  • Corrente nominale: 6, 10, 16 A
  • Tensione di misura: CAT III 1000 V
  • Colore: Rosso
  • Tipo connettore: 4 mm safety plug-in
  • Materiale isolamento: PVC
  • Grado protezione: IP non specificato
  • Applicazione: Accessori per strumenti di misura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 370003 PUNTALI 6, 10, 16A, ROSSO/N2146666 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di misura

Versione set

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

16 A

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT III

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

BLEAD

370003 PUNTALI 6, 10, 16A, ROSSO/N