Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4709907
Cod. Produttore
4709907
Cod. EAN
0095969803083

Informazioni di prodotto

Fluke 368 FC Pinza per correnti di dispersione, 10uA..60A, AC, datalogger, frequenza, 40mm, Fluke Connect

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La serie Fluke 368 FC di amperometri a pinza per correnti di dispersione a vero valore RMS aiuta gli operatori a individuare, documentare, registrare e confrontare misure di correnti di dispersione nel corso del tempo, consentendo di prevenire tempi di fermo non pianificati e d’identificare scatti GFCI e RCD intermittenti senza diseccitare le apparecchiature. Il Fluke 368 FC ha un'ampia apertura delle ganasce (40 mm) per operare anche su conduttori di grandi dimensioni. La ganascia della pinza è completamente schermata al fine di catturare segnali di dispersione molto piccoli e ridurre al minimo le interferenze elettromagnetiche esterne. Il 368 FC offre anche una connettività dati wireless possibile grazie a Fluke Connect. Come parte integrante di Fluke Connect® , il sistema di software più grande del settore e oltre 40 strumenti wireless, il modello 368 FC consente di tenere traccia, nel corso del tempo, dei cambiamenti nelle correnti di dispersione, aiutandovi a individuare potenziali problemi prima che si trasformino in guasti di portata maggiore.

tipo di corrente

AC

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Automatico

apertura della pinza

40 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

interfaccia

misurazione della corrente di dispersione

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP30

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

intervallo di misura corrente/AC

0 ... 60 A

Serie

368FC