Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3790607
Cod. Produttore
3790607
Cod. EAN
0095969559874

Informazioni di prodotto

Fluke 365/E Multimetro a pinza con ganascia removibile 600A, 600V AC/DC, TRMS, resistenza
Descrizione del produttore: Il Fluke 365 è un misuratore resistente che si presta perfettamente per quei lavori con difficile accesso ai cavi. La ganascia del 365, sottile e di piccole dimensioni è staccabile con un puntale flessibile, consentendo il facile accesso ai cavi ed una visualizzazione chiara del display.

tipo di corrente

AC/DC

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Automatico

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

18 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

Misurazione della tensione, AC

Misurazione della tensione, DC

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

intervallo di misura corrente/AC

0,1 ... 200 A

intervallo di misura corrente/DC

0,1 ... 200 A

Produttore

365/E MULTIMETRO A PINZA, GANASCIA