› Utensili › Strumenti di misura portatili › Pinze Amperometriche

355 MULTIMETRO A PINZA 2000A,FREQ,R

Cod. Rexel FK2840265
Cod. Produttore 2840265
Cod. EAN 0095969401203

Informazioni principali

  • Corrente max: 2000 A
  • Misure a vero RMS
  • Ganascia ampia
  • Protezione CAT IV 600 V
  • Protezione CAT III 1000 V
  • Modalità corrente di spunto
  • Misura tensione e resistenza
  • Serie: 355

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strumenti versatili e robusti per applicazioni a correnti elevateIn grado di eseguire misure affidabili a vero RMS; i multimetri a pinza digitali Fluke 355 e 353 rappresentano la soluzione perfetta per le misure di corrente fino a 2000 A. La ganascia estremamente ampia consente di serrare facilmente i grandi conduttori che in genere si trovano nelle applicazioni con correnti elevate. Il design ultra-resistente e la conformità alle categorie di sicurezza CAT IV 600 V e CAT III 1000 V conferiscono una maggiore sicurezza in termini di protezione dell'utente quando si effettuano misure su sistemi ad alta energia.;Con questi strumenti si possono eseguire precise misure di picco utilizzando la modalità di corrente di spunto; soprattutto in presenza di motori e carichi induttivi. Inoltre il Fluke 355 è in grado di misurare tensione e resistenza; rivelandosi in questo modo il multimetro a pinza più versatile per i tecnici dei gestori di energia elettrica e gli addetti alla manutenzione industriale.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Automatico

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

58 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione di frequenza

Misurazione della tensione, AC

Misurazione della tensione, DC

visualizzazione multipla

categoria circuito di misura

CAT IV

grado di protezione (IP)

IP42

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

intervallo di misura corrente/AC

0,01 ... 1400 A

intervallo di misura corrente/DC

0,01 ... 2000 A

Serie

355

355 MULTIMETRO A PINZA 2000A,FREQ,R