Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT32LET
Cod. Produttore
32LET
Cod. EAN
5027590044141

Informazioni di prodotto

32LET 32AMP 240V AC BS88 FUSE
Descrizione del produttore: Articolo Eaton codice EAT32LET, probabilmente un accessorio o modulo per interruttori, differenziali o sistemi di protezione. Potrebbe indicare un terminale lato linea, un blocco di collegamento o un elemento di montaggio per quadri. Non essendoci descrizione dettagliata, è considerato componente tecnico da selezionare a partire dal catalogo Eaton, all’interno di specifiche famiglie (ad esempio serie 32L). È usato dai quadristi per garantire connessioni corrette e sicure negli interruttori modulari o scatolati, rispettando distanze di isolamento e capacità di corrente previste dal costruttore.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

32 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

240 V

Tensione di dimensionamento CC

150 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

5 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

41 mm

Fori di fissaggio

M6

Serie

Bussmann Series