Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS529242
Cod. Produttore
S529242
Cod. EAN
4016779529242

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico S204 C32 progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità e rapidità di montaggio
  • Compatibilità con sistemi standard
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Possibile risparmio energetico grazie alla gestione ottimale del carico

Documentazione tecnica

S204 C32 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KS529242 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

440

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

4

tensione di dimensionamento

400 V

larghezza in unità di suddivisione

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

tipo di tensione

AC/DC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

32 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

20 kA

profondità di incasso

69 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

20 kA

caratteristica di intervento

C

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

32A C 4P 6kA interruttore magnetotermico ABB

€ 91,49 x 1 pz.
(pz.)