Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS466202
Cod. Produttore
S466202
Cod. EAN
4016779466202

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico S202 C32 progettato per garantire efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie al design modulare
  • Compatibilità con sistemi standard per un montaggio agevolato
  • Riduzione dei tempi di lavoro con connessioni intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico grazie a una gestione ottimale del carico
  • Durata e sicurezza elevate per impianti domestici e industriali

Documentazione tecnica

S202 C32 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KS466202 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

440

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

2

tensione di dimensionamento

400 V

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

tipo di tensione

AC/DC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

32 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

profondità di incasso

69 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

20 kA

caratteristica di intervento

C

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

32A C 2P 6kA interruttore magnetotermico ABB

€ 47,69 x 1 pz.
(pz.)