Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5065521
Cod. Produttore
4152628
Cod. EAN
0095969623742

Informazioni di prodotto

Fluke 323 Multimetro a pinza 400A AC, 600V AC/DC, TRMS, resistenza e frequenza

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Resistenza; affidabilità e precisione di stampo Fluke.Le misure del valore vero RMS e le caratteristiche ergonomiche ottimizzate rendono i multimetri a pinza Serie 320 i migliori strumenti di ricerca guasti generica per gli elettricisti del settore commerciale e residenziale. Il modello Fluke 323 è l'ideale per misure di corrente fino a 400 A in alloggiamenti cavi stretti.

tipo di corrente

AC

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Automatico

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

30 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

Misurazione della tensione, AC

Misurazione della tensione, DC

categoria circuito di misura

CAT IV

grado di protezione (IP)

IP30

tensione massima categoria circuito di misura

300 V

intervallo di misura corrente/AC

0,1 ... 400 A

Serie

323