Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2727774
Cod. Produttore
2727774
Cod. EAN
0095969365369

Informazioni di prodotto

30XR-A Multimetro digitale professionale,test tensione senza contatto
Descrizione del produttore: 30XRA MULTIMETRO TEST TENSIONE S/CO2727774 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000069 - Multimetro

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale

prova di continuità

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

20 MEGOHM

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT III

memoria valori minimi

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione massima categoria circuito di misura

300 V

Serie

XR