Prodotti /

Cod. Rexel
CP2124459
Cod. Produttore
2124459
Cod. EAN
4012195196815

Informazioni di prodotto

Clip SOM 32-45mm Duroplast, Aminoplast UF tipo 131.5 grigio chiaro RAL 7035

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gaffetta SOM, 1 via, dotata di viti in plastica anticorrosione e asola per il fissaggio mediante viti per legno o tasselli a percussione da 5 mm. Resistente alle alte temperature.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

adatto in area antincendio

diametro

32 ... 45 mm

Serie

Fastening clip