Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
CP2105055
Cod. Produttore
2105055
Cod. EAN
4012195195559

Informazioni di prodotto

Morsetto ISO clip 24-34mm Polistirolo grigio chiaro RAL 7035

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gaffetta accoppiabile ad innesto ISO, 1 via, per il fissaggio individuale di cavi . Possibilità di fissaggio tramite base adesiva o vite con filettatura M6. Per il fissaggio su strutture in muratura e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida Impu-Fix tipo 509.

colore

Grigio

senza alogeni

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro

24 ... 34 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

3042 LGR MORSETTO CON COP. A VITE I