Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
CP2105039
Cod. Produttore
2105039
Cod. EAN
4012195195498

Informazioni di prodotto

Morsetto ISO clip 16-24mm Polistirolo grigio chiaro RAL 7035

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gaffetta accoppiabile ad innesto ISO, 1 via, per il fissaggio individuale di cavi . Possibilità di fissaggio tramite base adesiva o vite con filettatura M6. Per il fissaggio su strutture in muratura e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida Impu-Fix tipo 509.

colore

Grigio

senza alogeni

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro

16 ... 24 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

3041 LGR MORSETTO CON COP. A VITE I