Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP2157179
Cod. Produttore
2157179
Cod. EAN
4012195206958

Informazioni di prodotto

Collare ISO con asola 10-17mm Polistirolo grigio chiaro RAL 7035

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare ISO, realizzato in materiale plastico e viti di serraggio in acciaio zincato galvanicamente. Adatto per installazioni sottoposte a forti sollecitazioni.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polistirene (PS)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro

10 ... 17 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

3015 17 LGR FASCETTA PER FULMINI IS