Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABP9MSCZ0H95
Cod. Produttore
P9MSCZ0H95
Cod. EAN
7320500521793

Informazioni di prodotto

Il selettore chiave 3 posizioni sin-cent ABP9MSCZ0H95 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento intuitivo e sicuro
  • Durata e resistenza all’uso quotidiano
  • Efficienza operativa che può contribuire a risparmi energetici
Scopri il selettore chiave 3 posizioni sin-cent ABP9MSCZ0H95, un componente essenziale per i tuoi progetti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo selettore offre affidabilità e prestazioni superiori. La sua progettazione ergonomica garantisce un uso semplice e intuitivo, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Con il suo design robusto, è perfetto per resistere all'uso quotidiano in ambienti professionali e domestici.

numero di posizioni di commutazione

3

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

diametro del foro

22 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

metallo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Produttore

ABB

3 POS. SELETTORE CHIAVE SIN-CENT