› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

3 Pittogrammi Segnalazione Destro Sinistro Basso Rilux LED T5 Accessorio

Cod. Rexel OVOVA53200
Cod. Produttore OVA53200
Cod. EAN 3606481499981

Informazioni principali

  • Altezza: 84 mm
  • Larghezza: 604 mm
  • 3 pittogrammi: Dx, Sx, Basso
  • Tipo prodotto: Pittogramma
  • Accessorio: Segnalazione LED T5
  • Garanzia: 18 mesi
  • Imballo: Cartone riciclato
  • Serie: Rilux T5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 3 Pittogrammi Destro, Sinistro, Basso, Rilux LED T5, Accessorio di segnalazione

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adesivo

direzione

Altro

Serie

Rilux T5

3 Pittogrammi Segnalazione Destro Sinistro Basso Rilux LED T5 Accessorio
€ 9,53 x 1 pz.
(pz.)