› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

VENT ASSIALE 400 ventilatore compatto IP44 gestione calore applicazioni elettriche 300A

Cod. Rexel FN012370.00001
Cod. Produttore 012370.00001

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 300A
  • Grado protezione: IP44
  • Tipo ventilatore: Assiale
  • Serie: 2VRET45
  • Design robusto e funzionale
  • Applicazioni: gestione calore
  • Alta durata e efficienza
  • Codice prodotto: N38A2

Descrizione del prodotto

Il VENT ASSIALE 400 è un dispositivo progettato per garantire un'efficace ventilazione con una capacità di 300A. Questo prodotto offre un grado di protezione IP44, assicurando resistenza e affidabilità in diverse condizioni ambientali. Con un design robusto e funzionale, il VENT ASSIALE è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione ottimale del calore. La sua costruzione di alta qualità ne aumenta la durata e l'efficienza, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il VENT ASSIALE 400 è un dispositivo progettato per garantire un'efficace ventilazione con una capacità di 300A. Questo prodotto offre un grado di protezione IP44, assicurando resistenza e affidabilità in diverse condizioni ambientali. Con un design robusto e funzionale, il VENT ASSIALE è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione ottimale del calore. La sua costruzione di alta qualità ne aumenta la durata e l'efficienza, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

96 mm

profondità

300 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2660 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

VENT ASSIALE 400 ventilatore compatto IP44 gestione calore applicazioni elettriche 300A