Prodotti /

Cod. Rexel
FN002609.00001
Cod. Produttore
002609.00001

Informazioni di prodotto

Il ventilatore assiale 2VRET25 200V-F07A5 garantisce efficienza e affidabilità in ambienti industriali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Robustezza che riduce la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durabilità e prestazioni costanti
  • Grado di protezione IP44 contro polvere e spruzzi d’acqua
  • Efficienza energetica con flusso d’aria ottimale
Il ventilatore assiale 2VRET25 200V-F07A5 è progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Con un grado di protezione IP44, offre una resistenza ottimale contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura durabilità e efficienza, mentre la potenza di 400 garantisce un flusso d'aria adeguato per le vostre esigenze. Scegliete un prodotto che unisce qualità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il ventilatore assiale 2VRET25 200V-F07A5 è progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Con un grado di protezione IP44, offre una resistenza ottimale contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura durabilità e efficienza, mentre la potenza di 400 garantisce un flusso d'aria adeguato per le vostre esigenze. Scegliete un prodotto che unisce qualità e prestazioni elevate.

larghezza

195 mm

altezza

74 mm

profondità

195 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2805 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventilatore assiale 2VRET25 200V IP44 robusto efficiente per ambienti industriali e commerciali