Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN011320.00001
Cod. Produttore
011320.00001

Informazioni di prodotto

Il ventilatore radiale 2TRE45 160X62R-N15A9 offre prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto per un’installazione semplice e rapida
  • Materiali resistenti che garantiscono lunga durata
  • Montaggio agevolato che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella ventilazione per ottimizzare la circolazione dell’aria
  • Funzionamento affidabile e continuo
  • Contributo al risparmio energetico grazie a prestazioni ottimizzate
Il VENT RADIALE 2TRE45 160X62R-N15A9 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione in vari ambienti. Realizzato con materiali resistenti, questo ventilatore radiale offre prestazioni eccellenti e una lunga durata. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento affidabile, mentre il design compatto consente un'installazione semplice. Ideale per applicazioni elettriche, questo ventilatore è una scelta eccellente per ottimizzare la circolazione dell'aria. Descrizione del produttore: Il VENT RADIALE 2TRE45 160X62R-N15A9 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione in vari ambienti. Realizzato con materiali resistenti, questo ventilatore radiale offre prestazioni eccellenti e una lunga durata. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento affidabile, mentre il design compatto consente un'installazione semplice. Ideale per applicazioni elettriche, questo ventilatore è una scelta eccellente per ottimizzare la circolazione dell'aria.

larghezza

160 mm

altezza

96 mm

profondità

160 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2125 VOLTE_MINUTO

Produttore

Ventilatore radiale 2TRE45 160X62R-N15A9 design compatto materiali resistenti per applicazioni elettriche