Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN2RRE15192X40
Cod. Produttore
002459.00001

Informazioni di prodotto

Il vent radiato FN2RRE15192X40 garantisce prestazioni elevate e protezione IP44 per ambienti difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella ventilazione e protezione contro polvere e spruzzi
  • Riduzione dei consumi energetici grazie al funzionamento ottimizzato
  • Affidabilità e sicurezza nel tempo
Scopri il vent radiato FN2RRE15192X40, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con un grado di protezione IP44, questo dispositivo offre una protezione adeguata contro l'ingresso di polvere e spruzzi d'acqua. Realizzato con materiali resistenti, il vent radiato è ideale per ambienti in cui è richiesta una ventilazione efficiente e sicura. Scegli FN2RRE15192X40 per un'installazione affidabile e duratura nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il vent radiato FN2RRE15192X40, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con un grado di protezione IP44, questo dispositivo offre una protezione adeguata contro l'ingresso di polvere e spruzzi d'acqua. Realizzato con materiali resistenti, il vent radiato è ideale per ambienti in cui è richiesta una ventilazione efficiente e sicura. Scegli FN2RRE15192X40 per un'installazione affidabile e duratura nel tempo.

larghezza

192 mm

altezza

192 mm

profondità

70 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2470 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventilatore radiale compatto FN2RRE15192X40 IP44 per ventilazione efficiente ambienti difficili