› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili

2P/4P 25A CU - GIUNTO FLESSIBILE

DKC
Cod. Rexel S9LTC25DFLXJAA0
Cod. Produttore LTC25DFLXJAA000
Cod. EAN 8033603190894

Informazioni principali

  • Poli: 2P/4P
  • Corrente: 25A
  • Materiale: Rame (CU)
  • Tipo giunto: Flessibile
  • Lunghezza tratto: 400 mm
  • Testata: Tipo 1 e Tipo 2
  • Serie: S9LTC
  • Configurazione: 2/4 poli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto flessibile permette di realizzare cambi di direzione nell'impianto e comprende una testata di Tipo 1 e una testata di Tipo 2. Il tratto flessibile del giunto ha una lunghezza di 400 mm. Configurazione a 2/4 poli, 25A.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

20 mm

Tipologia

Singolo

altezza

110 mm

flessibile

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

1100 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 400 V

2P/4P 25A CU - GIUNTO FLESSIBILE