Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN010166.00001
Cod. Produttore
010166.00001

Informazioni di prodotto

2GDS35 133x190L-L23A8 VENT CENTRIFUGO 230 V
Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore centrale FN010166.00001, un prodotto della categoria 2GDS35. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un grado di protezione IP44, garantendo resistenza e sicurezza in ambienti umidi. Con dimensioni di 133x190 mm, è progettato per un'installazione semplice e un funzionamento efficiente. Questo ventilatore è ideale per chi cerca prestazioni affidabili e durature, combinando funzionalità e design per ogni esigenza elettrica.

larghezza

218 mm

altezza

205 mm

profondità

270 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1735 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventilatore centrifugo 2GDS35 133x190 mm 230V IP44 alta efficienza uso elettrico