Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN011374.00001
Cod. Produttore
011374.00001

Informazioni di prodotto

Il ventilatore centrale 2GDS35 133X190L-L23A6 garantisce prestazioni elevate e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Grado di protezione IP44 per ambienti umidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento silenzioso e duraturo
  • Efficienza energetica elevata
  • Robustezza e affidabilità nel tempo
Il prodotto FN011374.00001 è un ventilatore centrale di alta qualità, appartenente alla categoria 2GDS35 133X190L-L23A6 VENT CENTR 23. Con un grado di protezione IP44, offre una resistenza efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti umidi. La sua progettazione attenta garantisce un funzionamento silenzioso e affidabile. La combinazione di prestazioni elevate e robustezza lo rende un'ottima scelta per chi cerca un ventilatore efficiente e duraturo. Descrizione del produttore: Il prodotto FN011374.00001 è un ventilatore centrale di alta qualità, appartenente alla categoria 2GDS35 133X190L-L23A6 VENT CENTR 23. Con un grado di protezione IP44, offre una resistenza efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti umidi. La sua progettazione attenta garantisce un funzionamento silenzioso e affidabile. La combinazione di prestazioni elevate e robustezza lo rende un'ottima scelta per chi cerca un ventilatore efficiente e duraturo.

larghezza

218 mm

altezza

205 mm

profondità

231 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1735 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventilatore centrale 2GDS35 133X190L-L23A6 IP44 silenzioso efficiente ambienti umidi