Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN002338.00001
Cod. Produttore
002338.00001

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del ventilatore centrifugo 2GDS15 120X126L-E47A7, progettato per garantire efficienza e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design funzionale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Robustezza che assicura affidabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP44 contro polvere e spruzzi d’acqua
  • Efficienza nella circolazione dell’aria
  • Consumo energetico ottimizzato per risparmio
Scopri il VENT CENTRIFU 2GDS15 120X126L-E47A7, un prodotto di alta qualità progettato per offrire prestazioni ottimali. Con un grado di protezione IP44, è ideale per ambienti dove è necessaria una protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Questo ventilatore centrifugo è un'ottima scelta per garantire un'efficace circolazione dell'aria, combinando efficienza e durabilità. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il VENT CENTRIFU 2GDS15 120X126L-E47A7, un prodotto di alta qualità progettato per offrire prestazioni ottimali. Con un grado di protezione IP44, è ideale per ambienti dove è necessaria una protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Questo ventilatore centrifugo è un'ottima scelta per garantire un'efficace circolazione dell'aria, combinando efficienza e durabilità. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per ogni impianto elettrico.

larghezza

160 mm

altezza

160 mm

profondità

146 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1695 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventilatore centrifugo 2GDS15 120X126L-E47A7 IP44 efficienza circolazione aria impianti elettrici