Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Varie Misurazioni Elettriche /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3806493
Cod. Produttore
3806493
Cod. EAN
0095969563741

Informazioni di prodotto

Fluke 2AC/200-1000V5L Rilevatore di tensione a torcia, 200..1000V AC (Conf. 5 pezzi)
Descrizione del produttore: 2AC/2001000V5L RILEV TENS, 2001000V3806493 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000494 - Tester di tensione

alimentazione elettrica

Batteria

lunghezza

153 mm

lunghezza della lama

9 mm

larghezza della lama

5 mm

indicatore di tensione

LED

indicatore di fase unipolare

riconoscimento tensione senza contatto

categoria circuito di misura

CAT IV

Tipo di test

Unipolare

intervallo di misura della tensione

200 ... 1000 V

Serie

2AC

Produttore

2AC/200-1000V5L RILEV TENS, 200-100