Prodotti /

Cod. Rexel
CP2140357
Cod. Produttore
2140357
Cod. EAN
4012195199458

Informazioni di prodotto

Morsetto con base 32-35mm Polipropilene grigio chiaro RAL 7035

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Avvitabile su filettatura M6.

colore

Grigio

Tipologia

A una vite

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Raccordo filettato

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

31,4 mm

diametro

32 ... 35 mm

Serie

Fastening clip