Prodotti /

Cod. Rexel
CP2130254
Cod. Produttore
2130254

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 2960/25M6 COLLARE
  • Tipo: Gaffetta a zoccolo
  • Dimensioni: ISO 22,5-25mm
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare con zoccolo realizzato in plastica di alta qualità, specificamente polistirene (PS), privo di alogeni e con protezione superficiale dedicata. Progettato per il fissaggio di un singolo cavo o tubo, si installa facilmente tramite foro per vite M6, garantendo stabilità e sicurezza. La struttura chiusa assicura una protezione efficace del cavo, mentre le dimensioni compatte lo rendono ideale per applicazioni elettriche in cui è richiesta affidabilità e resistenza nel tempo. Questo componente è caratterizzato da un design funzionale e materiali sostenibili con un basso impatto ambientale. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Gaffetta a zoccolo ISO 22,5-25mm

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polistirene (PS)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro

22,5 ... 25 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare con zoccolo ISO 22,5-25mm polistirolo grigio RAL 7035