Prodotti /

Cod. Rexel
CP2130157
Cod. Produttore
2130157

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 2960/15M6 COLLARE
  • Tipo: Gaffetta a zoccolo ISO
  • Dimensioni: 15 mm
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare con zoccolo realizzato in plastica di alta qualità, specificamente in polistirene (PS), privo di alogeni per garantire sicurezza e rispetto ambientale. Progettato per il fissaggio di un singolo cavo o tubo, presenta un sistema di montaggio a foro per vite con filetto M6, che assicura un'installazione stabile e duratura. La struttura chiusa offre protezione aggiuntiva, mentre le dimensioni compatte lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo componente è caratterizzato da una finitura superficiale particolare che ne migliora la resistenza e la durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Gaffetta a zoccolo ISO 15mm

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polistirene (PS)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro

15 ... 17 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Clip base ISO 15mm polistirolo grigio chiaro RAL 7035 isolamento cavi