Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in metallo /

Cod. Rexel
CP1387138
Cod. Produttore
1387138
Cod. EAN
4012195124030

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M8
  • Dimensione: 60 FT
  • Adatto per: M63
  • Tipo: Collare distanziatore
  • Serie: 732 / 733
  • Quantità consigliata: 15
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Distanziamento tubi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio zincato a caldo, progettato per il fissaggio di tubazioni con diametro di 60 mm. Il prodotto presenta un tipo di fissaggio con foro per vite e uno spessore di 2,5 mm per ciascuna metà del collare, garantendo robustezza e stabilità. La filettatura M8 e le dimensioni complessive di 105 mm di lunghezza e 20 mm di larghezza lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto sicuro e duraturo. La sua struttura chiusa assicura una protezione ottimale e una facile installazione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M8. La dimensione 27 FT è adatta per M25. La dimensione 42.5 FT è adatta per M40. La dimensione 48.5 FT è adatta per M50 La dimensione 60 FT è adatta per M63

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

56 ... 60 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore M8 acciaio zincato caldo per fissaggio industriale