Prodotti /

Cod. Rexel
CP1385062
Cod. Produttore
1385062
Cod. EAN
4012195123071

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 2900WM6 335 FT COLLARE DISTANZIATOR
  • Filettatura: M6
  • Dimensioni compatibili: M25, M40, M50, M63
  • Dimensione 27 FT: per M25
  • Dimensione 42.5 FT: per M40
  • Dimensione 48.5 FT: per M50
  • Dimensione 60 FT: per M63
  • Serie: 732 / 733

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio zincato a caldo, progettato per il fissaggio sicuro di tubi con diametro di 33,5 mm. Il collare presenta un tipo di fissaggio tramite foro per vite, garantendo stabilità e facilità di installazione. La struttura chiusa assicura una protezione efficace e una lunga durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Le dimensioni compatte e la qualità del materiale lo rendono un componente robusto e funzionale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M6. La dimensione 27 FT è adatta per M25. La dimensione 42.5 FT è adatta per M40. La dimensione 48.5 FT è adatta per M50 La dimensione 60 FT è adatta per M63

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

30,5 ... 33,5 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M6 per tubi M25-M63 installazione elettrica