›

2900WM6 135 FT COLLARE DISTANZIATOR

Cod. Rexel CP1385003
Cod. Produttore 1385003
Cod. EAN 4012195122838

Informazioni principali

  • Serie: 732 / 733
  • Filettatura: M6
  • Dimensione 27 FT: per M25
  • Dimensione 42.5 FT: per M40
  • Dimensione 48.5 FT: per M50
  • Dimensione 60 FT: per M63
  • Tipo: Collare distanziatore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M6. La dimensione 27 FT è adatta per M25. La dimensione 42.5 FT è adatta per M40. La dimensione 48.5 FT è adatta per M50 La dimensione 60 FT è adatta per M63

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

12,5 ... 13,5 mm

Serie

732 / 733

2900WM6 135 FT COLLARE DISTANZIATOR