Prodotti /

Cod. Rexel
CP1383361
Cod. Produttore
1383361
Cod. EAN
4012195121695

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M6
  • Tipo: Collare distanziatore
  • Codice prodotto: 2900 M6 4348 G
  • Serie: 732 / 733
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio con finitura zincata galvanica, progettato per il fissaggio tramite foro per vite M6. Il prodotto presenta una struttura chiusa con diametro interno di 47 mm, dimensioni compatte e resistenza elevata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e durevole. La qualità del materiale garantisce affidabilità e lunga durata nel tempo, rendendo questo collare una soluzione efficace per il montaggio e il mantenimento degli impianti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M6.

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

43 ... 48 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M6 per tubi 43-48 mm installazione elettrica