Prodotti /

Cod. Rexel
CP1383418
Cod. Produttore
1383418
Cod. EAN
4012195569237

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M6
  • Tipo: Collare distanziatore
  • Serie: 732 / 733
  • Codice prodotto: CP1383418
  • Descrizione breve: 2900 M6 3942 G
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Applicazione: Fissaggio e distanziamento
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio con protezione superficiale a zincatura galvanica/elettrolitica, progettato per fissaggi tramite foro per vite M6. Il prodotto, di tipo chiuso, presenta un diametro interno di 40 mm e dimensioni complessive di 79 mm di lunghezza e 16 mm di larghezza, con uno spessore di 2 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e durevoli, garantisce stabilità e sicurezza nelle installazioni. La qualità del materiale e la finitura assicurano una lunga durata e resistenza alla corrosione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M6.

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

39 ... 42 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M6 tubi 39-42 mm installazione elettrica