Prodotti /

Cod. Rexel
CP1383116
Cod. Produttore
1383116
Cod. EAN
4012195121398

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M6
  • Tipo: Collare distanziatore
  • Serie: 732 / 733
  • Codice prodotto: CP1383116
  • Quantità consigliata: 50
  • Descrizione breve: 2900 M6 1619 G
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Distanziamento componenti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio con finitura zincata galvanica, progettato per il fissaggio tramite foro per vite M6. Il dispositivo presenta un diametro interno di 18,6 mm e dimensioni compatte di 48 mm di lunghezza e 14 mm di larghezza, garantendo robustezza e durata nel tempo. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione di supporto stabile e resistente, il collare è caratterizzato da un design chiuso che assicura una presa sicura e affidabile. La qualità del materiale e la protezione superficiale conferiscono al prodotto ottime prestazioni contro la corrosione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M6.

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

16,5 ... 19 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M6 per tubi 16,5-19 mm installazione elettrica