Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3947801
Cod. Produttore
3947801
Cod. EAN
0095969586689

Informazioni di prodotto

Fluke 289 Multimetro TRMS, 1000V, 10A AC/DC, 50000pt, banda 100kHz, datalogger, LoZ

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 289 MULTIMETRO TRMS, 1000V, DATALOG3947801 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000069 - Multimetro

alimentazione elettrica

Batteria

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

Con misurazione di decibel (dB)

principio di misura

Radice quadrata media reale

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

interfaccia IR

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,001 mV

risoluzione minima corrente continua

0,01 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,001 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,01 µA

risoluzione minima resistenza

0,001 Ohm

misurazione della conduttività

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

500 MEGOHM

memoria dei valori massimi

visualizzazione multipla

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

misurazione del valore relativo

memoria di valore di picco

misurazioni del rapporto impulso-pausa

misurazione della temperatura

intervallo di misurazione della temperatura massima

1350 °C

risoluzione minima della temperatura

0,1 °C

massimo campo di misura della capacità

100000 MICROFARAD

risoluzione minima della capacità

Altro

massimo campo di misura della frequenza

999,99 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,001 Hz

misurazione della temperatura TC

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Ridimensionamento del grafico a barre lineare

Range massimo di misura della tensione, AC/DC

1000 V

Risoluzione minima, tensione AC/DC

0,001 mV

Range minimo di misura della tensione, AC/DC

10 A

Risoluzione massima, tensione AC/DC

0,01 µA

Serie

289