Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5001668
Cod. Produttore
5001668
Cod. EAN
4012195372974

Informazioni di prodotto

Manicotto per conduttore tondo e piatto 25mm Acciaio zincato a caldo per immersione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Adatto al collegamento di conduttori tondi Rd 8-10 o conduttori piatti fino a FL 40 • Con piastra intermedia • Montato con 2 viti a testa esagonale M10 x 30 e 2 dadi esagonali M10

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Fascetta di raccordo

materiale

Acciaio

diametro del collegamento di terra

25 mm

zona di serraggio conduttore di serraggio

8 ... 10 mm

Misuratore di circuito di terra

25 ... 25 mm

Produttore

2760 25 FT MORSETTO DI COLLEGAMENTO