Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5001226
Cod. Produttore
5001226
Cod. EAN
4012195372431

Informazioni di prodotto

Manicotto per dispersore OMEX 25mm Acciaio zincato a caldo per immersione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Sistemi ST, BP, OMEX e LightEarth • Su conduttore rotondo Rd 8-10 • Incluso morsetto tipo 5001 DIN

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Fascetta di raccordo

materiale

Acciaio

diametro del collegamento di terra

25 mm

zona di serraggio conduttore di serraggio

8 ... 10 mm

Misuratore di circuito di terra

25 ... 25 mm

Produttore

2710 25 MORSETTO DI COLLEGAMENTO PE