Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5316014
Cod. Produttore
5316014
Cod. EAN
4012195419891

Informazioni di prodotto

  • Serie: 262
  • Con 4 viti M6 x 16 (VA)
  • Adatto a tutti i bordi spessori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto di fissaggio in acciaio zincato a caldo per immersione, progettato per fissare conduttori su grondaie (RD) con diametro da 8 a 10 mm e per flange fino a 10 mm di spessore. Il morsetto è dotato di viti a testa esagonale per un serraggio sicuro e affidabile, garantendo una capacità di portata della corrente da fulmine fino a 50 kA. La struttura aggraffata assicura un accoppiamento stabile e duraturo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza meccanica e protezione contro la corrosione. Il prodotto è conforme alla norma DIN EN ISO 1461 e rappresenta una soluzione robusta e performante per l’installazione di sistemi di messa a terra e protezione elettrica. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: • Con 4 viti a testa esagonale M6 x 16 (VA) • Adatto per tutti gli spessori dei bordi

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Morsetto per grondaia

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

Produttore

Morsetto saltagronda 8-10mm acciaio zincato distribuzione elettrica