Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5316154
Cod. Produttore
5316154
Cod. EAN
4012195419952

Informazioni di prodotto

  • Serie: CP5316154
  • Viti esagonali: M6 x 16 (VA)
  • Adatto a spessori: tutti i bordi
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Morsetto saltagronda
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Fissaggio: 4 viti
  • Applicazione: Connessione elettrica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto saltagronda in rame, progettato per il collegamento sicuro su grondaie con morsetto a vite a testa esagonale. Questo componente elettrico garantisce un fissaggio affidabile e una connessione stabile per conduttori, grazie alla capacità di serraggio ottimale e al materiale conduttivo di alta qualità. Il morsetto è non trattato, assicurando una conducibilità elettrica eccellente e una resistenza adeguata per applicazioni di messa a terra e protezione da fulmini. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: • Con 4 viti a testa esagonale M6 x 16 (VA) • Adatto per tutti gli spessori dei bordi

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di connettore

Morsetto per grondaia

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Rame

Produttore

Morsetto saltagronda 8mm rame con 4 viti M6 accessori elettrici