Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT25LET
Cod. Produttore
25LET
Cod. EAN
5027590039093

Informazioni di prodotto

25LET 25AMP 240V AC BS88 FUSE
Descrizione del produttore: Fusibile BS88 25LET progettato per correnti fino a 25 ampere e tensioni fino a 240V AC. Realizzato secondo la normativa IEC 60269, garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza nel funzionamento elettrico. Ideale per la protezione di circuiti elettrici, assicura un intervento preciso e rapido in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti. La sua costruzione robusta e l'indicatore integrato facilitano il monitoraggio e la manutenzione, rendendolo una scelta efficace per applicazioni industriali e commerciali.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

25 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

240 V

Tensione di dimensionamento CC

150 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

4 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

41 mm

Fori di fissaggio

M6

Serie

Bussmann Series