Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT25ET
Cod. Produttore
25ET
Cod. EAN
5027590038973

Informazioni di prodotto

25ET SICHERUNG 25A 660VAC HISP BS88:PART4

Documentazione tecnica

La Sicherung EAT25ET è una soluzione affidabile per la protezione elettrica, progettata per gestire correnti fino a 25A e tensioni di 660VAC. Realizzata secondo gli standard IEC 60269, questa fusibile è ideale per applicazioni AC e DC, garantendo prestazioni elevate in diverse condizioni. Con un design robusto e senza indicatore, l'EAT25ET è perfetta per chi cerca sicurezza e efficienza nel proprio sistema elettrico. Scegli l'affidabilità della Sicherung EAT25ET per le tue esigenze elettriche.

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile EAT25ET 25A 660VAC BS88 protezione elettrica AC/DC standard IEC 60269