Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT25D27
Cod. Produttore
25D27
Cod. EAN
5027590470063

Informazioni di prodotto

25D27 E27/DII, RITARDATO, 25A, 500VAC

Documentazione tecnica

Scopri il 25D27, un interruttore ritardato E27/DII della rinomata marca Bussmann. Con una capacità di 25A e una tensione di 500V, questo dispositivo è progettato per garantire una protezione completa delle linee e degli apparecchi. La sua finitura di colore rosa non solo lo rende distintivo, ma contribuisce anche a un'installazione elegante. Ideale per applicazioni che richiedono un intervento ritardato, il 25D27 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Interruttore ritardato 25D27 E27/DII 25A 500V protezione linee apparecchi rosa