Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS598415
Cod. Produttore
S598415
Cod. EAN
4016779598415

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico magnetotermico S201L-C 25 NA, ideale per proteggere impianti elettrici con efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con sistemi standard per un montaggio senza problemi
  • Riduzione dei tempi di lavoro e manutenzione semplificata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico grazie a interventi precisi e tempestivi
  • Miglior sicurezza dell’impianto elettrico domestico o industriale

Documentazione tecnica

S201L-C 25 NA MiniCircuitBreaker C-Char.,4,5kA,25A,1P,+NA

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

440

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

25 A

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

profondità di incasso

69 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

caratteristica di intervento

C

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

25A C 2P 4,5kA interruttore magnetotermico ABB

€ 20,66 x 1 pz.
(pz.)