Prodotti /

Cod. Rexel
CP2222094
Cod. Produttore
2222094
Cod. EAN
4012195214274

Informazioni di prodotto

Collare di fissaggio 9,5mm ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Adatto a diverse applicazioni con tubi e cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile che garantisce sicurezza
  • Contribuisce a mantenere l’ordine degli impianti
  • Possibile riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio 9,5mm

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

9,5 mm

Serie

Fastening clip