Prodotti /

Cod. Rexel
CP2222078
Cod. Produttore
2222078

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 255/ 6,5 FASCETTA
  • Dimensione: 6,5 mm
  • Tipo: Collare di fissaggio
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in plastica poliammide di alta qualità, priva di alogeni, progettata per il fissaggio sicuro di cavi o tubi singoli. Il prodotto presenta un foro per vite che ne facilita l’installazione su superfici diverse. La struttura chiusa garantisce una protezione stabile e duratura, mentre il materiale resistente assicura una buona durabilità nel tempo anche in ambienti elettrici. Dimensioni compatte e design funzionale per un utilizzo versatile nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio 6,5mm

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

6,5 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio 6,5mm poliammide grigio chiaro industria