Prodotti /

Cod. Rexel
CP2222124
Cod. Produttore
2222124
Cod. EAN
4012195214397

Informazioni di prodotto

Collare di fissaggio 12,5mm, ideale per un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con diversi diametri di tubi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione stabile e duratura
  • Minore necessità di manutenzione
  • Contributo a un impianto elettrico efficiente e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio 12,5mm

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

12,5 mm

Serie

Fastening clip