Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5312604
Cod. Produttore
5312604
Cod. EAN
4012195418337

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 253 8X8 MORSETTO A CROCE
  • Serie: CP5312604
  • Conforme VDE 0185-305-3: IEC/EN/CEI EN 62305-3
  • Serraggio: Rd 8-10 x Rd 8-10
  • Viti: 4 M8 x 25
  • Dadi: 4 M8 esagonali
  • Quantità consigliata: 25

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto a croce in acciaio zincato a caldo per immersione, progettato per il fissaggio di conduttori tondi con diametro da 8 a 10 mm e per flange fino a 10 mm di spessore. Dotato di viti a testa esagonale per garantire un serraggio sicuro e affidabile, questo morsetto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento robusto e duraturo. La sua struttura in acciaio zincato assicura resistenza alla corrosione, mentre la capacità di portata della corrente da fulmine è di 50 kA, rendendolo adatto anche per impianti con elevati requisiti di sicurezza. Le dimensioni compatte e il design funzionale facilitano l’installazione e l’uso in varie configurazioni di cablaggio. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • serraggio: Rd 8-10 x Rd 8-10 • con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8 (F)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Raccordo a croce

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

Produttore

Morsetto a croce 8-10mm acciaio zincato per distribuzione elettrica