Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5312809
Cod. Produttore
5312809
Cod. EAN
4012195418573

Informazioni di prodotto

  • Serie: 253
  • Intersezione: Rd 8-10 x Rd 16/FL 30
  • Montaggio: 4 viti M8x25
  • Dadi: 4 dadi esagonali M8
  • Conforme VDE: 0185-305-3
  • Norma: IEC/EN 62305-3
  • Quantità consigliata: 25

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto a croce realizzato in acciaio zincato a caldo per immersione, progettato per il fissaggio di conduttori tondi con diametro Rd 8-10 mm e per flange fino a 10 mm di spessore. È dotato di viti a testa esagonale che garantiscono un serraggio sicuro e affidabile. Questo morsetto è ideale per l’installazione di conduttori trasversalmente e parallelamente alla lamiera, offrendo una capacità di portata della corrente da fulmine fino a 50 kA. Le dimensioni compatte di 60x60 mm e la robustezza del materiale assicurano durata e resistenza alla corrosione, rendendolo adatto a impieghi elettrici che richiedono affidabilità e protezione nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • intersezione: Rd 8-10 x Rd 16/FL 30 • montato con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8 (F)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Raccordo a croce

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 16

Produttore

Morsetto a croce 8-10mm acciaio zincato per parafulmini