Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5312655
Cod. Produttore
5312655
Cod. EAN
4012195418399

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 252 810XFL30 FT MORSETTO
  • Conforme VDE/IEC: 0185-305-3
  • Intersezione: Rd 8-10 x FL 30
  • Montaggio: 4 viti M8 x 25
  • Dadi: 4 dadi esagonali M8
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: FT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto di fissaggio in acciaio zincato a caldo per immersione, progettato per il collegamento di conduttori tondi da 8 a 10 mm e conduttori piatti fino a 30 mm. Il morsetto, di tipo aggraffato a croce, è dotato di viti a testa esagonale per un fissaggio sicuro e affidabile. È adatto per l’installazione su flange con spessore fino a 10 mm e garantisce una capacità di portata della corrente da fulmine fino a 50 kA. Le dimensioni compatte di 60x60 mm facilitano l’integrazione in impianti elettrici, mentre la protezione zincata assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Questo morsetto rappresenta una soluzione robusta e versatile per connessioni elettriche sicure ed efficienti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • intersezione: Rd 8-10 x FL 30 • montato con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Raccordo a croce

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/conduttore piatto Fl 30

Produttore

Morsetto a croce 8-10mm acciaio per parafulmini installazione elettrica